Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1BF1-B takarengas messinki A-lok 1/16 tuumaa | AF7GKY 20YX67

PARKER 1BF1-B Takaholkki messinki A-lok 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GKY Malli: 1BF1-BRistiviite: 20YX67

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaholkki
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko1 / 16 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Max. Paine5400 psi
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 3BF3-B takarengas messinki A-lok 3/16 tuumaa | AF7GMP 20YY06 3BF3-B3 / 16 "3500 psi3 / 16 "€3.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1BF1-B Takaholkki messinki A-lok 1/16 tuumaa
€4.02 / yksikkö