Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 16SC16-316-GR Union 316 ruostumaton teräs A-lok x A-lok 1in | AC2JBQ 2KKZ4 / 16SC16-316

PARKER 16SC16-316-GR Union 316 ruostumaton teräs A-lok x A-lok 1in

Varastossa
Tuote: AC2JBQ Malli: 16SC16-316-GRRistiviite: 2KKZ4 / 16SC16-316

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x A-LOK (R)
Kuusiokoko1.375 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePerusmateriaaliRungon materiaaliTemp. aluePutken kokoPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoPkg. MääräHinta
PARKER 62 PMT-6 Union 3/8 tuumaa | AA3GKY 11K689 62PMT-6----40 - 200 astetta F3 / 8 "---1€14.07
PARKER 62 PMT-8 Union 1/2 tuumaa | AA3GLA 11K691 62PMT-8----40 - 200 astetta F1 / 2 "---1€17.76
PARKER 62 PMT-10 Union 5/8 tuumaa | AA3GLB 11K692 62PMT-10----40 - 200 astetta F5 / 8 "---1€25.54
PARKER 10SC10-B Union Messinki A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUR 1PZT6 10SC10-B-MetalliMessinki-40 - 400 astetta F5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "1€55.55
PARKER 10-10 HBZ-B Union Messinki Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWR 1PZY9 10-10 HBZ-B-MetalliMessinki-40 - 400 astetta F5 / 8 "7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)15 / 16 "1€58.25
PARKER 4SC4-S Unionin hiiliteräspuristus 1/4 tuumaa | AB4CJZ 1WVU9 4SC4-S8000 psiMetalliHiiliteräs-20 - 800 astetta F1 / 4 "-Puristus1 / 2 "1€23.27
PARKER 4 HLO-S Union sinkitty teräs Orfs x Orfs 1 / 4in | AB4DRD 1XCC2 4 HLO-S9200 psiMetalliSinkitty teräs-30 - 250 astetta F1 / 4 "-ORFS x ORFS-1€11.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 16SC16-316-GR Union 316 ruostumaton teräs A-lok x A-lok 1in
€215.20 / yksikkö