Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 169HD-6-4 putkiliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä | AB3WXX 1VPL7

PARKER 169HD-6-4 putkiliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä

Varastossa
Tuote: AB3WXX Malli: 169HD-6-4Ristiviite: 1VPL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennus
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPakkaus x MNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Max. Käyttöpaine1500 psi
Maks. Käyttölämpötila121 astetta C
Max. Paine1500 psi
Min. Käyttölämpötila-54 ° C
MutterimateriaaliMessinki
Putken koko1 / 4 "
Shape90 asteen kyynärpää
HihamateriaaliMessinki
TyyliPutki putkeen
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken ulkohalkaisija.3 / 8 "
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken ulkohalkaisija.Yhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoMax. KäyttöpaineMax. PainePutken kokoShapePkg. MääräHinta
PARKER 62HD-4 Putkiliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki Flareless | AB3WXK 1VPJ3 62HD-41 / 4 "Puristus9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Liitto10€200.38
PARKER 62HD-6 Putkiliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki Flareless | AB3WXL 1VPJ4 62HD-63 / 8 "Puristus5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Liitto10€251.12
PARKER 164HD-4 Putkiliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki Flareless | AB3WXM 1VPJ6 164HD-41 / 4 "Puristus1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Tii10€497.12
PARKER 164HD-6 Putkiliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki Flareless | AB3WXN 1VPJ7 164HD-63 / 8 "Puristus9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Tii5€328.95
PARKER 165HD-6 Putkiliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki Flareless | AB3WXP 1VPJ9 165HD-63 / 8 "Puristus39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-90 asteen kyynärpää10€406.88
PARKER 68HD-2-2 Putkiliitin, 1/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki Flareless | AB3WXQ 1VPK6 68HD-2-21 / 8 "Pakkaus x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "liitin10€123.48
PARKER 68HD-4-2 Putkiliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki Flareless | AB3WXR 1VPK8 68HD-4-21 / 4 "Pakkaus x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "liitin10€82.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 169HD-6-4 putkiliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinkiä
€153.56 /pakkaus