Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 164PMT-6-6-4 Union Tee 3/8 x 1/4 tuumaa | AA3GLE 11K695

PARKER 164PMT-6-6-4 Union Tee 3/8 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GLE Malli: 164PMT-6-6-4Ristiviite: 11K695

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
YhteysPutki x Putki x Putki
TiivistemateriaaliBuna N.
Pituus2.42 "
MateriaaliMessinki
Paine250 PSI
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putken koko3/8 x 1/4 "
TyyppiTyönnä yhteys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTemp. aluePutken kokoTyyppiPkg. MääräHinta
PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 tuumaa | AA3GLD 11K694 164PMT-62.42 "-40 - 200 astetta F3 / 8 "Työnnä yhteys1€26.15
PARKER 364PTC-6-6-5 / 32 Union Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 Tuumaa - Pakkaus 10 | AA7ZYV 16W615 364PTC-6-6-5/321.99 "-40 - 200 astetta F3/8 x 3/8 x 5/32 "DOT-sovitus10€412.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 164PMT-6-6-4 Union Tee 3/8 x 1/4 tuumaa
€52.45 / yksikkö