Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 155F-3 Union Elbow, 90 astetta, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE7BTN 5WRV0

PARKER 155F-3 Union Elbow, 90 astetta, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AE7BTN Malli: 155F-3Ristiviite: 5WRV0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiLeimahdus x Leimahdus
Leveän langan koko3 / 8-24
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine1900 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.66
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 155F-5 Union Elbow, 90 astetta, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UDJ 1VEC2 155F-51 / 2-20450 - 2800 psi5 / 16 "10€111.13
PARKER 155F-4 Union Elbow, 90 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YHY 2P167 155F-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10€90.13
PARKER 155F-6 Union Elbow, 90 astetta, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YHZ 2P168 155F-65 / 8-181000 psi3 / 8 "10€94.93
PARKER 155F-8 Union Elbow, 90 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YJA 2P169 155F-83 / 4-16750 psi1 / 2 "10€134.11
PARKER 155F-10 Union Elbow, 90 astetta, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YJB 2P170 155F-107 / 8-14650 psi5 / 8 "10€227.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 155F-3 Union Elbow, 90 astetta, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€22.75 / yksikkö