Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PPTLSP207G tiivistelevy

Varastossa
Tuote: AD6NLF Malli: PPTLSP207GRistiviite: 46L163

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistyslevy
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa5UPW1, 5UPW2, 5UPW8, 5UPW9
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPPTLSP207G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
DAYTON PPTLSP004G tiivistelevy | AD6NKU 46L142 PPTLSP004G5RWP3, 5RWP5, 5UPW3, 5UPW7PPTLSP004G€122.72
DAYTON PP60011G tiivistelevy | AD6NRT 46L487 PP60011G3VU60PP60011G€15.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PPTLSP207G tiivistelevy
€127.97 / yksikkö