Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12FSC12N-B -liitin messinki A-lok x F 3 / 4in | AD7JWU 4EUF9 / 12FSC12N-B-GR

PARKER 12FSC12N-B Liitin Messinki A-lok x F 3/4in

Varastossa
Tuote: AD7JWU Malli: 12FSC12N-BRistiviite: 4EUF9 / 12FSC12N-B-GR

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaarasliitin
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Pakkauskierteen koko1-20
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x FNPT
Kuusiokoko1.375 "
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 4FSC4N-B -liitin messinki A-lok x F 1 / 4in | AB2ZUJ 1PZR7 4FSC4N-B1 / 4 "Messinki7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 - 400 astetta F€19.69
PARKER 6FSC4N-B -liitin messinki A-lok x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZUK 1PZR8 6FSC4N-B3 / 8 "Messinki9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 - 400 astetta F€23.87
PARKER 8FSC8N-B Liitin Messinki A-lok x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZUL 1PZR9 8FSC8N-B1 / 2 "Messinki1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "3000 psi3 / 4 "-40 - 400 astetta F€42.29
PARKER 10FSC8N-B Liitin messinki A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZUM 1PZT2 10FSC8N-B5 / 8 "Messinki7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40 - 400 astetta F€46.59
PARKER 4-4 GBZ-B -liitin messinki Cpi x F 1 / 4in | AB2ZWJ 1PZY1 4-4 GBZ-B1 / 4 "Messinki7 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 - 400 astetta F€18.76
PARKER 6-4 GBZ-B -liitin messinki Cpi x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZWK 1PZY2 6-4 GBZ-B3 / 8 "Messinki9 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 - 400 astetta F€25.70
PARKER 8-8 GBZ-B -liitin messinki Cpi x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZWL 1PZY3 8-8 GBZ-B1 / 2 "Messinki3 / 4 "CPI (TM) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 - 400 astetta F€38.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12FSC12N-B Liitin Messinki A-lok x F 3/4in
€55.81 / yksikkö