Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12-8 RA-B -alennussovitin 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa 3000 Psi | AF7GVZ 20YZ80

PARKER 12-8 RA-B pienentävä sovitin 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AF7GVZ Malli: 12-8 RA-BRistiviite: 20YZ80

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennä sovitinta
Rungon materiaaliMessinki
luokkaPutkiasennus
NoudattaminenASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Yhteyden tyyppiNPT-naaras x NPT-uros
Kuusiokoko1.375 "
Pituus1 15 / 16 "
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. alue-40 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7412200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-vakiolaite, joka on suunniteltu helpottamaan veden, ilman ja inerttien nesteiden kuljettamista energia-, kemian-, petrokemian-, öljy- ja jalostusteollisuudessa
    • Tarkasti työstetty National Pipe Taper (NPT) -kierteillä tehokasta käyttöä varten
    • Työpaineet on laskettu ANSI B31.1- ja ANSI B31.3 -standardien mukaisesti
    • Koostuu valssatuista ulkokierteistä lujuuden lisäämiseksi ja suojatut paljaat kierteet vahingoittumisen estämiseksi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12-8 RA-B pienentävä sovitin 3/4 tuumaa x 1/2 tuumaa 3000 psi
€67.36 / yksikkö