Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1120-6B-BLK-250 ilmajarrun letku, 0.251 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2VFW 6YAD7

PARKER 1120-6B-BLK-250 ilmajarrun letku, sisähalkaisija 0.251 tuumaa, nailonia

Varastossa
Tuote: AF2VFW Malli: 1120-6B-BLK-250Ristiviite: 6YAD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€572.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmajarruputki
VäriMusta
Letkun väriMusta
Pituus250ft.
MateriaaliNylon
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila93 astetta C
Max. Työpaine150 psi
Min. Taivuta säde1.5 "
Min. Murtumispaine1400 Psi
Min. Käyttölämpötila-40 ° C
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.0.251 "
PutkimateriaaliNylon
Putken ulkohalkaisija.3 / 8 "
Putken koko3 / 8 "
Putken seinämän paksuus1.6 "
TyyppiTyyppi B - Vahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)52.32
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriPituusMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Putki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Putken kokoHinta
PARKER 1120-10B-BLK-250 ilmajarrun letku, 0.441 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2KXP 6UTF3 1120-10B-BLK-250Tyyppi B - VahvistettuMusta250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,149.97
PARKER 1120-10B-BLU-250 ilmajarrun letku, 0.441 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2KXQ 6UTF4 1120-10B-BLU-250Tyyppi B - Vahvistettusininen250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€935.77
PARKER 1120-10B-RED-250 ilmajarrun letku, 0.441 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2KXV 6UTF8 1120-10B-PUNAINEN-250Tyyppi B - Vahvistettupunainen250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,147.09
PARKER 1120-12B-BLK-250 ilmajarrun letku, 0.566 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2KXX 6UTG0 1120-12B-BLK-250Tyyppi B - VahvistettuMusta250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,546.66
PARKER 1120-12B-GRN-250 ilmajarrun letku, 0.566 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2KXZ 6UTG2 1120-12B-GRN-250Tyyppi B - VahvistettuVihreä250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,532.36
PARKER 1120-4A-BLK-1000 ilmajarrun letku, 0.17 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2VFB 6YAA9 1120-4A-BLK-1000Tyyppi A - VahvistamatonMusta1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€993.30
PARKER 1120-4A-BLU-1000 ilmajarrun letku, 0.17 tuuman sisähalkaisija, nailon | AF2VFD 6YAC1 1120-4A-BLU-1000Tyyppi A - Vahvistamatonsininen1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€1,067.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1120-6B-BLK-250 ilmajarrun letku, sisähalkaisija 0.251 tuumaa, nailonia
€572.09 / yksikkö