Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 10R10A lankahaavasuodatinpatruuna, 10 tuuman pituus | AB2EVA 1LPA8

PARKER 10R10A lankahaavasuodatinpatruuna, 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB2EVA Malli: 10R10ARistiviite: 1LPA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräString haavasuodatinpatruuna
SuodatinmassatPuuvilla ja polypropyleeniydin
Virtausnopeus6 gpm
Korkeus10 "
Sisällä Dia.1"
Maks. Lämpötila120-astetta F
mikronia75
Dia ulkopuolella.2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodatinmassatVirtausnopeusKorkeusMax. PaineMaks. LämpötilamikroniaDia ulkopuolella.Pkg. MääräHinta
PARKER T10R30A lankahaavasuodatinpatruuna, 30 tuuman pituus | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolypropyleeni- ja polypropeenisydän18 gpm30 "-120-astetta F752.5 "6€182.83
PARKER T8R30A String Wound -suodatinpatruuna, 30 tuuman pituus | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolypropyleeni- ja polypropeenisydän18 gpm30 "-120-astetta F1002.5 "6€179.18
PARKER T10R20A lankahaavasuodatinpatruuna, 20 tuuman pituus | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolypropyleeni- ja polypropeenisydän12 GPM20 "-120-astetta F752.5 "6€136.75
PARKER T10R10A String Wound -suodatinpatruuna, 10 tuuman pituus | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolypropyleeni- ja polypropeenisydän6 gpm10 "-120-astetta F752.5 "6€64.69
PARKER T8R10A String Wound -suodatinpatruuna, 10 tuuman pituus | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolypropyleeni- ja polypropeenisydän6 gpm10 "-120-astetta F1002.5 "6€68.58
PARKER 10R10 String Wound -suodatinpatruuna, 10 tuuman pituus | AB2EUU 1LPA2 10R10Puuvilla- ja tinateräsydin6 gpm10 "-250-astetta F752.5 "6€75.69
PARKER 10R30A lankahaavasuodatinpatruuna, 30 tuuman pituus | AB2EUW 1LPA4 10R30APuuvilla ja polypropyleeniydin18 gpm30 "-120-astetta F752.5 "6€210.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 10R10A lankahaavasuodatinpatruuna, 10 tuuman pituus
€71.58 /pakkaus