Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 10H04-023 x 10 Suodatinelementti 1 Micron 16 SCFM - PK10 | AD7THD 4GEW8

PARKER 10H04-023 x 10 suodatinelementti 1 mikroni 16 SCFM - PK10

Varastossa
Tuote: AD7THD Malli: 10H04-023 x 10Ristiviite: 4GEW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Virtausnopeus16 scfm
Maks. Lämpötila175 F
Media TypeMikrolasikuitu
mikronia1
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes-otsikko 12-57-70C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusmikroniaPkg. MääräHinta
PARKER 4 / 100-12-DX -suodatinelementti Pneumaattinen öljy / vesi - PK4 | AE2NMQ 4YPN7 4 / 100-12-DX145 scfm0.014€332.14
PARKER 4/100-18-DX suodatinelementti AD7YQM PK4:lle | AE2NMR 4YPP1 4 / 100-18-DX316 scfm0.014€667.38
PARKER 4 / 150-19-DX -suodatinelementti malleille 4HET3 4HET6 - PK4 | AE2NMT 4YPP4 4 / 150-19-DX596 scfm0.014€667.38
PARKER 924929 Elementin ilmaisin F/ulostulosuodatin 5/10Mf | CT7ERM 24KK60 924929--1€172.58
PARKER G01280 suodatinelementti | CT7ERN 24KK90 G01280--1€732.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 10H04-023 x 10 suodatinelementti 1 mikroni 16 SCFM - PK10
€246.54 /pakkaus