Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 10671-32-32 Hydrauliletkuliitin Suora, 2 tuuman sisähalkaisija, terästä | AF9ARU 29TK07

PARKER 10671-32-32 Hydrauliletkun liitin suora, 2 tuuman sisähalkaisija, terästä

Varastossa
Tuote: AF9ARU Malli: 10671-32-32Ristiviite: 29TK07

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€570.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräletkuliitin
Viivakoko32
Nainen SAE-koko (tuumaa)2
Suorittaa loppuunsinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku2"
Letku sisäpuolella Dia.2"
JIC-lanka (tuumaa)2-1/2
MateriaaliTeräs
Porttien lukumäärä2
portti2"
SAE-soihdukoko (tuumaa)2
ShapeSuoraan
TyyliNainen JIC 37 astetta kääntyvä
Kierteen koko2-1 / 2x12 ", ei
TyyppiPuristus, naispuolinen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412909085

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 10671-32-32 Hydrauliletkun liitin suora, 2 tuuman sisähalkaisija, terästä
€570.61 / yksikkö