Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 10143-4-4 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DVG 21A810

PARKER 10143-4-4 Hydrauliletkun liitin suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä

Varastossa
Tuote: AB6DVG Malli: 10143-4-4Ristiviite: 21A810

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko4
Suorittaa loppuunsinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Kuusiokoko9 / 16 "
Letku1 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Pituus2.01 "
MateriaaliTeräs
portti1 / 4 "
ShapeSuoraan
TyyliUros NPTF-putkijäykkä
Kierteen kulma (aste)60
Kierre NPT1 / 4-18
Kierteen koko1 / 4x18 "
TyyppiPuristus, uros NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.3
Laivan pituus (cm)5.11
Laivan leveys (cm)2.3
HS-koodi8412909085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hydraulinen puristusliitin, joka on suunniteltu nopeaan ja luotettavaan letkukokoonpanoon hydraulijärjestelmien kanssa; Ihanteellinen käytettäväksi sarjan 301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482STTC, 482TC, 722TC
    • Ei holkkirakennetta ja 1/4 tuuman NPTF-kierteet helpottavat kokoamista
    • Jäykkä terässuora letku, joka kestää jopa 12000 psi:n painetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliporttiViivakokoAsennustyyppiShapeTyyliKierteen kokoTyyppiKuusiokokoHinta
PARKER 10643-4-4 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä7 / 16x20 "Puristus, naispuolinen JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä1 / 2x20 "Puristus, naispuolinen JIC5 / 8 "€15.83
PARKER 10643-6-4 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä9 / 16x18 "Puristus, naispuolinen JIC11 / 16 "€16.79
PARKER 10643-4-6 Hydrauliletkuliitin Suora, 3/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä7 / 16x20 "Puristus, naispuolinen JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hydrauliletkuliitin Suora, 3/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä9 / 16x18 "Puristus, naispuolinen JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hydrauliletkuliitin Suora, 3/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä3 / 4x16 "Puristus, naispuolinen JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/2 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä9 / 16x18 "Puristus, naispuolinen JIC11 / 16 "€53.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 10143-4-4 Hydrauliletkun liitin suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä
€13.76 / yksikkö