Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 06F34BC paineilmasuodatin, 250 psi, 2.81 tuuman leveys, polypropeeni | AB6KFU 21U803

PARKER 06F34BC paineilmasuodatin, 250 psi, 2.81 tuuman leveys, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AB6KFU Malli: 06F34BCRistiviite: 21U803

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliPainevalettu sinkki
Kulhon koko4.4 oz.
Tyhjennysportin kokoTyönnä tyyppi
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodatinmassatpolypropeeni
Suodattimen luokitus5 mikronin
Kotelosinkki
Max. Virtaus85 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus6.22 "
kokonaisleveys2.81 "
Putken koko1 / 2 "NPT
KokoKompakti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Prep-Air II yleissuodatin, jota käytetään poistamaan jopa 5 mikronin kokoisia epäpuhtauksia
    • Sisältää vankan kulhon, jossa on suurempi pinta-ala, manuaalinen tyhjennys ja tarkastuslasi takaavat pitkän käyttöiän
    • Ainutlaatuinen ohjauslevy ja suojus, joka on suunniteltu luomaan pyörivä vaikutus ilmavirtaan maksimaalisen veden ja lian erottamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPutken kokoHinta
PARKER 06F24BC paineilmansuodatin 250 Psi 2.81 tuuman leveys | AB6KFT 21U802 06F24BC80 cfm3 / 8 "NPT€160.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 06F34BC paineilmasuodatin, 250 psi, 2.81 tuuman leveys, polypropeeni
€192.35 / yksikkö