Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARAGON 8141-00 Ajastinsulatus 120V 1 NO 2NC -kytkimet | AE7DJU 5X457

PARAGON 8141-00 Ajastinsulatus 120V 1 NO 2NC kytkimet

Varastossa
Tuote: AE7DJU Malli: 8141-00Ristiviite: 5X457

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistysaika, lämpötilan etäsäätö tai paineen lopetus sulatuksen hallinta
Ampeeria40
Yhteystyyppi1 EI, 2 NC
Kotelon materiaaliRaskas teräs
Maks. Päälle / pois-jaksot1-6 jaksoa päivässä, vähintään 4 tuntia peräkkäisten sulatusjaksojen välillä
Irtisanomisen tyyppiVaramekaaninen mekaaninen sulatus, suojaa anturin toimintahäiriöiltä
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9106908500
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKotelon materiaalieräIrtisanomisen tyyppiJänniteHinta
PARAGON A1400-00 Sulatuksen ajastin 120 V 21 min 6 tunnin välein | AA3YXR 11Z778 A1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€18.89
PARAGON B1400-00 Sulatuksen ajastin 120 V 8 jaksoa 21 min AA3YXT 11Z779 B1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€20.17
PARAGON A1402-00 Sulatusajastin 120 V 8 jaksoa 21 min | AA3YXU 11Z780 A1402-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€24.07
PARAGON G1400-00 Sulatusajastin 120 V 6 sykliä 25 min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€18.98
PARAGON 9045-00 Sulatuksen hallinta 120/208 / 240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120/208/240€232.81
PARAGON 8041-00 Sulatusohjaus 120 V 6 jaksoa | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120€175.80
PARAGON 8047-00 Sulatuksen hallinta 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120€196.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARAGON 8141-00 Ajastinsulatus 120V 1 NO 2NC kytkimet
€175.73 / yksikkö