Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT RGESD2-1 Esd-porttisarja erilaisia ​​| AF7LHH 21WJ44

PANDUIT RGESD2-1 Esd-porttisarja erilaisia

Varastossa
Tuote: AF7LHH Malli: RGESD2-1Ristiviite: 21WJ44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-porttisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0531
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8535908060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PANDUIT RGESD2B-1 Esd-porttisarja eri AF7LHJ 21WJ45 RGESD2B-1€63.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT RGESD2-1 Esd-porttisarja erilaisia
€43.21 / yksikkö