Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PV8-38R-QY rengasliitin 3/8 tuuman punainen 600V PK25 | AH8YGR 39CA54

PANDUIT PV8-38R-QY rengasliitin 3/8 tuumaa punainen 600 V PK25

Varastossa
Tuote: AH8YGR Malli: PV8-38R-QYRistiviite: 39CA54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.64 "
Saumajuotettu
Nastan koko3 / 8 "
Vaijerivalikoima8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT PV10-10R-D -renkaan liitin # 10 keltainen PK500 | AH8YCK 39AZ89 PV10-10R-D1.05 "#1012 AWG - 10 AWG500€313.12
PANDUIT PV10-10R-L rengasliitin # 10 keltainen PK50 | AH8YCL 39AZ90 PV10-10R-L1.05 "#1012 AWG - 10 AWG50€90.33
PANDUIT PV10-12R-Q -rengasliitin 1/2 tuumaa keltainen PK25 | AH8YCM 39AZ91 PV10-12R-Q1.46 "1 / 2 "12 AWG - 10 AWG25€74.30
PANDUIT PV10-14R-D rengasliitin 1/4 tuumaa keltainen PK500 | AH8YCP 39AZ93 PV10-14R-D1.23 "1 / 4 "12 AWG - 10 AWG1€213.78
PANDUIT PV10-14R-L rengasliitin 1/4 tuumaa keltainen PK50 | AH8YCQ 39AZ94 PV10-14R-L1.23 "1 / 4 "12 AWG - 10 AWG50€99.92
PANDUIT PV10-38R-D rengasliitin 3/8 tuuman keltainen 600V PK500 | AH8YCR 39AZ95 PV10-38R-D1.31 "3 / 8 "12 AWG - 10 AWG1€222.29
PANDUIT PV10-38R-L rengasliitin 3/8 tuuman keltainen 600V PK50 | AH8YCT 39AZ96 PV10-38R-L1.31 "3 / 8 "12 AWG - 10 AWG50€100.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PV8-38R-QY rengasliitin 3/8 tuumaa punainen 600 V PK25
€113.33 / yksikkö