Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PV18-8F-CY Fork Term Red #8 22-16 AWG PK100 | AH8YGB 39CA40

PANDUIT PV18-8F-CY Fork Term Red #8 22-16 AWG PK100

Varastossa
Tuote: AH8YGB Malli: PV18-8F-CYRistiviite: 39CA40

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.93 "
Saumajuotettu
Nastan koko#8
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima22-16 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusNastan kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT P18-6F-M -haarukkapäätteen vakio # 6 Stud Bare PK1000 | AH8XZG 39AZ15 P18-6F-Mpaljas302-astetta F2000V0.63 "#622-16 AWG1000€307.53
PANDUIT PV10-10F-D haarukanpää keltainen # 10 14-10 AWG PK500 | AH8YCG 39AZ86 PV10-10F-DVinyyli221-astetta F600V1.04 "#1014-10 AWG500€337.77
PANDUIT PV10-10F-E haarukanpää keltainen # 10 14-10 AWG PK20 | AH8YCH 39AZ87 PV10-10F-EVinyyli221-astetta F600V1.04 "#1014-10 AWG1€63.00
PANDUIT PV10-10F-L Fork Term Keltainen #10 14-10 AWG PK50 | AH8YCJ 39AZ88 PV10-10F-LVinyyli221-astetta F600V1.04 "#1014-10 AWG50€89.87
PANDUIT PV10-14F-L haarukanpää 1/4 tuumaa 14-10 AWG PK50 | AH8YCN 39AZ92 PV10-14F-LVinyyli221-astetta F600V1.14 "1 / 4 "14-10 AWG50€131.28
PANDUIT PV10-6F-L haarukanpää keltainen # 6 14-10 AWG PK50 | AH8YCW 39AZ99 PV10-6F-LVinyyli221-astetta F600V1.01 "#614-10 AWG50€85.88
PANDUIT PV10-8F-D Haarukka Term keltainen #8 14-10 AWG PK500 | AH8YEL 39CA03 PV10-8F-DVinyyli221-astetta F600V1.04 "#814-10 AWG1€363.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PV18-8F-CY Fork Term Red #8 22-16 AWG PK100
€145.03 /pakkaus