Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PN18-10R-M Ring Term Nylon # 10 0.870 tuumaa PK1000 | AH8YBX 39AZ76

PANDUIT PN18-10R-M rengastermi Nylon #10 0.870 tuumaa PK1000

Varastossa
Tuote: AH8YBX Malli: PN18-10R-MRistiviite: 39AZ76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€785.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.87 "
SaumaGrip-hihat
Nastan koko#10
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoPkg. MääräHinta
PANDUIT PN18-10R-C rengasnauha nailon # 10 0.870 tuumaa PK100 | AH8YBW 39AZ75 PN18-10R-C0.87 "#10100€202.45
PANDUIT PN18-14R-C rengasnauha 1/4 tuumaa 1.090 tuumaa PK100 | AH8YBY 39AZ77 PN18-14R-C1.09 "1 / 4 "100€206.69
PANDUIT PN18-6R-C Ring Term Nylon # 6 0.790 tuumaa PK100 | AH8YCB 39AZ80 PN18-6R-C0.79 "#6100€193.23
PANDUIT PN18-6R-M Ring Term Nylon # 6 0.790 tuumaa PK1000 | AH8YCC 39AZ81 PN18-6R-M0.79 "#61000€769.06
PANDUIT PN18-8R-C -renkaan nailon # 8 0.850 tuumaa PK100 | AH8YCE 39AZ84 PN18-8R-C0.85 "#8100€198.50
PANDUIT PN18-8R-M Ring Term Nylon # 8 0.850 tuumaa PK1000 | AH8YCF 39AZ85 PN18-8R-M0.85 "#81000€752.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PN18-10R-M rengastermi Nylon #10 0.870 tuumaa PK1000
€785.28 /pakkaus