Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT MLT6H-LP316 Nippuside 20.5 tuumaa hopea - 50 kpl pakkaus | AB9EXV 2CMT3

PANDUIT MLT6H-LP316 nippuside, 20.5 tuuman hopea - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9EXV Malli: MLT6H-LP316Ristiviite: 2CMT3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
PerusmateriaaliMetalli
VäriHopea
MalliPallo itselukittuva pää
VelvollisuusErittäin raskas
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus20.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Bundle Dia.6"
Metalli havaittavissaKyllä
Temp. alue-112 - 1000 astetta F
Vetolujuus450 lb
Paksuus0.01 "
TyökalukoodiG / H-
UL-tyyppi2
Leveys0.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPerusmateriaaliVäriMaks. Bundle Dia.Metalli havaittavissaTemp. alueVetolujuusPaksuusPkg. MääräHinta
PANDUIT SG450HG-Q Johtoside 18.6 tuumaa luonnollinen - 25 kpl pakkaus | AB2DZH 1LEX5 SG450HG-QNylonNylonLuonnollinen5.2 "Ei-75 - 185 astetta F175 lb0.068 "25€42.84
PANDUIT SG450HG-Q0 Nippuside 18.6 tuumaa musta - pakkaus 25 | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0NylonNylonMusta5.2 "Ei-75 - 185 astetta F175 lb0.068 "25€48.73
PANDUIT MLT2H-LP 7.9 tuuman hopeanvärinen nippuside - 50 kpl: n pakkaus | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP304 Ruostumaton teräsMetalliHopea2"Kyllä-112 - 1000 astetta F450 lb0.01 "50€135.41
PANDUIT MLT4H-LP Johtoside 14.3 tuumaa hopea - 50 kpl pakkaus | AB9EXL 2CMR4 MLT4H-LP304 Ruostumaton teräsMetalliHopea4"Kyllä-112 - 1000 astetta F450 lb0.01 "50€162.09
PANDUIT MLT6H -LP nippuside 20.5 tuuman hopea - 50 kpl AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP304 Ruostumaton teräsMetalliHopea6"Kyllä-112 - 1000 astetta F450 lb0.01 "50€220.96
PANDUIT MLT2H-LP316 Nippuside 7.9 tuumaa hopeaa - 50 kpl pakkaus | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316316 Ruostumaton teräsMetalliHopea2"Kyllä-112 - 1000 astetta F450 lb0.01 "50€144.99
PANDUIT MLT4H-LP316 Nippuside 14.3 tuumaa hopeaa - 50 kpl pakkaus | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316316 Ruostumaton teräsMetalliHopea4"Kyllä-112 - 1000 astetta F450 lb0.01 "50€185.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT MLT6H-LP316 nippuside, 20.5 tuuman hopea - 50 kpl pakkaus
€225.97 /pakkaus