Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT ICFX5IW-X Raceway-kulman sisäosa | AE7QGJ 5ZWT4

PANDUIT ICFX5IW-X Raceway sisäkulman kiinnitys

Varastossa
Tuote: AE7QGJ Malli: ICFX5IW-XRistiviite: 5ZWT4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway Corner -liitin
VäriKansainvälinen valkoinen
Connector TypeLDPH5
Korkeus0.64 "
Pituus2.11 "
MateriaaliPVC
AsennusNapsauta
KilpailutyyppiLDPH
Alaluokkakyynärpäät
TyyppiEi-metallinen
Leveys2.11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusAlaluokkaLeveysHinta
PANDUIT RAFX5IW-X ajoradan suorakulmainen asennus AE7QGH 5ZWT3 RAFX5IW-XRaceway-suorakulmainen sovitus1.11 "kyynärpäät1.11 "€6.10
PANDUIT OCFC5IW-X Raceway Corner -liittimen ulkopuolella | AE7QGK 5ZWT5 OCFC5IW-XKilparata kulmien ulkopuolella2.11 "Corners2.11 "€0.72
PANDUIT ECFX5IW-X Raceway -päätykansi | AE7QGM 5ZWT8 ECFX5IW-XRaceway End Cap -asennus1"Caps1.11 "€0.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT ICFX5IW-X Raceway sisäkulman kiinnitys
€6.54 / yksikkö