PANDUIT HS1.5X2WH6NM -kaapelisarjan kansi valkoinen L 6 jalkaa AB2DXT 1LER8

PANDUIT HS1.5X2WH6NM Vaijerikanavan saranasuojus valkoinen L 6 jalkaa

Tuote: AB2DXT Malli: HS1.5X2WH6NMRistiviite: 1LER8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€61.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokanava saranoiduille kannille
VäriValkoinen
Syvyys1.98 "
Mitat A1.5 "
Mitat B2"
Mitat C1.88 "
Mitat D1.98 "
Mitat E0.8 "
Mitat F1.63 "
Ulottuvuus J0.31 "
Korkeus1.98 "
Pituus6"
MateriaaliLyijytön PVC
AsennustyyliRuuvikiinnike
vakiopituus6 Ft.
TyyppiSaranoitu, kiinteä
Seinä tyyppiKiinteä seinä
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat FVäriSyvyysKorkeusLeveysMitat AMitat BMitat CHinta
PANDUIT HS1.5X2LG6NM -kaapelisarjan kansi harmaa L 6 jalkaa | AB2DXR 1LER7 HS1.5X2LG6NM1.63 "Harmaa1.98 "1.98 "1.75 "1.5 "2"1.88 "€57.29
Tarjouspyyntö
PANDUIT HS1.5X3LG6NM -kaapelisarjan kansi harmaa L 6 jalkaa AB2DXU 1LER9 HS1.5X3LG6NM2.63 "Harmaa3.06 "3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "€86.51
Tarjouspyyntö
PANDUIT HS1.5X3WH6NM -kaapelisarjan kansi valkoinen L 6 jalkaa | AB2DXV 1LET1 HS1.5X3WH6NM2.63 "Valkoinen3.06 "3.06 "1.75 "1.5 "3"1.88 "€77.91
Tarjouspyyntö
PANDUIT HS2X2LG6NM -kaapelisarjan kansi harmaa L 6 jalkaa | AB2DXW 1LET2 HS2X2LG6NM1.57 "Harmaa1.98 "1.98 "2.17 "2"2"2.29 "€66.35
Tarjouspyyntö
PANDUIT HS2X2WH6NM -kaapelisarjan kansi valkoinen L 6 jalkaa | AB2DXX 1LET3 HS2X2WH6NM1.57 "Valkoinen1.98 "1.98 "2.17 "2"2"2.29 "€60.06
Tarjouspyyntö
PANDUIT HS2X3LG6NM -kaapelisarjan kansi harmaa L 6 jalkaa AB2DXY 1LET4 HS2X3LG6NM2.63 "Harmaa3.06 "3.06 "2.17 "2"3"2.29 "€69.14
Tarjouspyyntö
PANDUIT HS3X3LG6NM -kaapelisarjan kansi harmaa L 6 jalkaa AB2DYB 1LET8 HS3X3LG6NM2.63 "Harmaa3.06 "3.06 "3.25 "3"3"3.38 "€74.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT HS1.5X2WH6NM Vaijerikanavan saranasuojus valkoinen L 6 jalkaa
€61.65 / yksikkö