Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT GPQC10-1 / 0 Maadoitustangon puristin sinkitty | AG9REE 21WJ20

PANDUIT GPQC10-1/0 Maadoitustangon puristin Terässinkitty

Varastossa
Tuote: AG9REE Malli: GPQC10-1/0Ristiviite: 21WJ20

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitustanko
Johtimen koko6 kiinteä - 1/0 säikeinen
MateriaaliTeräs sinkitty
TyyppiPääsy kerrokseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 7/8 "neliö, 1-1 / 1" pyöreä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT GPQC10-1/0 Maadoitustangon puristin Terässinkitty
€90.22 / yksikkö