Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT GEE99F-AC Grommet -reunus 100 raitaa | AB2EAB 1LLK1

PANDUIT GEE99F-AC-läpivientireunus, uritettu 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB2EAB Malli: GEE99F-ACRistiviite: 1LLK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivientireuna
VäriLuonnollinen
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Paneelin paksuus (0.099 ")
    • Pienin Paneelin paksuus (0.062 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
PANDUIT GEE62F-AC läpivientireikä 100 reiän reuna | AB2DZZ 1LLJ8 GEE62F-ACura-1€86.49
PANDUIT GES62F-AC Grommet Edging Solid 100 jalkaa AB2EAA 1LLJ9 GES62F-ACVankka1€64.26
PANDUIT GES99F-AC Grommet Edging Solid 100 jalkaa AB2EAC 1LLK2 GES99F-ACVankka1€73.84
PANDUIT GEE144F-A-C0 läpivientireunus, uritettu, liimavuorattu, polyeteeni, musta, 0.21 tuuman leveys | CJ2JLF 62NN76 GEE144F-A-C0-1€114.69
PANDUIT GEE99F-A-C0 Läpivientireunus, uritettu, liimavuorattu | CJ2JLG 62NN88 GEE99F-A-C0-1€107.13
PANDUIT GES62F-A-C0 läpivientireunus, kiinteä, liimavuorattu, polyeteeni, musta, 0.13 tuuman leveys | CJ2JLH 62NN98 GES62F-A-C0-1€73.76
PANDUIT GEE144F-AC läpivientireunus, uritettu, liimavuorattu, polyeteeni, luonnollinen, 0.21 tuuman leveys | CJ2JLJ 62NN75 GEE144F-AC-1€120.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT GEE99F-AC-läpivientireunus, uritettu 100 jalkaa
€99.12 / yksikkö