Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT DV18-250MB-CY Uros irrotettava vinyyli 0.98 tuumaa PK100 | AH8XXV 39AY80

PANDUIT DV18-250MB-CY Uros irrotettava vinyyli 0.98 tuuman PK100

Varastossa
Tuote: AH8XXV Malli: DV18-250MB-CYRistiviite: 39AY80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
LiitäntämateriaaliNikkelöity kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.98 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 "x 0.032"
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaaliMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT DV10-250M-L Uros Disconnect Vinyyli 0.98 tuumaa PK50 | AH8XXL 39AY72 DV10-250M-LNikkelöity kupari194-astetta F600V0.98 "juotettu12-10 AWG50€122.04
PANDUIT DV14-250MB-C Uros irrotettava vinyyli 0.96 tuumaa PK100 | AH8XXP 39AY75 DV14-250MB-CNikkelöity kupari221-astetta F600V0.96 "Pakattu16-14 AWG100€183.42
PANDUIT DVF14-250-C Uros Irrota vinyyli 0.81 tuumaa PK100 | AH8XXY 39AY83 DVF14-250-CTina päällystetty messinki194-astetta F300V0.81 "Hihallinen tynnyri16-14 AWG100€172.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT DV18-250MB-CY Uros irrotettava vinyyli 0.98 tuuman PK100
€165.35 /pakkaus