Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT DNF18-250FIM-M Urosliitin Punainen 22-18AWG PK1000 | AH8XWX 39AY59

PANDUIT DNF18-250FIM-M uros irrotettava punainen 22-18AWG PK1000

Varastossa
Tuote: AH8XWX Malli: DNF18-250FIM-MRistiviite: 39AY59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,086.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.062 "
LiitäntämateriaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysKoko
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.9 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.032 "x 0.250"
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.LiitäntämateriaaliEristysSaumaPkg. MääräHinta
PANDUIT DNF18-250FIM-L urosliitin punainen 22-18AWG PK50 | AH8XWW 39AY58 DNF18-250FIM-L0.062 "Nikkelipinnoitettu messinkiKokoPakattu50€109.03
PANDUIT DNF18-250M-C Uros Irrota Punainen 22-18AWG PK100 | AH8XWZ 39AY61 DNF18-250M-C0.08 "Nikkelöity kupariOsittainenHihallinen tynnyri100€225.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT DNF18-250FIM-M uros irrotettava punainen 22-18AWG PK1000
€1,086.82 /pakkaus