Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT D-250A-C uros/naaras irrotussovitin Bare PK100 | AH8XVY 39AY37

PANDUIT D-250A-C uros/naaras irrotussovitin Bare PK100

Varastossa
Tuote: AH8XVY Malli: D-250A-CRistiviite: 39AY37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros / Nainen Irrota sovitin
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiSovitin
EristysEi eristetty
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppipaljas
Maks. Lämpötila302-astetta F
Maks. Jännite2000V
Kokonaispituus0.82 "
Välilehden koko0.032 "x 0.250"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT D-250A-C uros/naaras irrotussovitin Bare PK100
€165.55 /pakkaus