Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CT-1700 puristustyökalu 8-1 AWG 10-53 / 64 tuumaa | AH8TBG 38YU64

PANDUIT CT-1700 puristustyökalu 8 - 1 AWG 10-53/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8TBG Malli: CT-1700Ristiviite: 38YU64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€530.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcrimper
Säädettäväautomaattisesti
Koko8-1 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Maks. PuristusvoimaEi arvioitu
Kokonaispituus10.875 "
Ensisijainen sovellusSähköjohto ja -kaapeli
Korvaava die-koodiEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • Nauhat: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
PANDUIT CT-1550 puristustyökalu, automaattinen 22 - 10 AWG | AH8TBD 38YU61 CT-1550automaattisesti22-10 AWGTyyny Grip10.75 "€551.00
PANDUIT CT-1525 Puristustyökalu 22-14 AWG 10-51/64 tuumaa | AH8TBE 38YU62 CT-1525automaattisesti22-14 AWGTyyny Grip10.75 "€547.09
PANDUIT CT-1570 puristustyökalu 22-10 AWG 10-51 / 64 tuumaa | AH8TBF 38YU63 CT-1570automaattisesti22-10 AWGTyyny Grip10.75 "€541.42
PANDUIT CT-1002 puristustyökalu 26-10 AWG 8-17 / 64 tuumaa | AH8TBH 38YU65 CT-1002automaattisesti26-10 AWGergonominen8.25 "€648.74
PANDUIT CT-1003 puristustyökalu 22-8 AWG 8-17 / 64 tuumaa | AH8TBJ 38YU66 CT-1003automaattisesti22-8 AWGTyyny Grip8.25 "€672.29
PANDUIT CT-1123 puristustyökalu 26-8 AWG 7-21 / 32 tuumaa | AH8TBK 38YU67 CT-1123automaattisesti26-8 AWGTyyny Grip7.625 "€663.39
PANDUIT CT-1000 Semiauto-puristustyökalu 20-14 AWG 8-1/4 tuumaa | AH8TBL 38YU68 CT-1000Semi-Automatic20-14 AWGKaareva8.25 "€631.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CT-1700 puristustyökalu 8 - 1 AWG 10-53/64 tuumaa
€530.09 / yksikkö