Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CT-1570 puristustyökalu 22-10 AWG 10-51 / 64 tuumaa | AH8TBF 38YU63

PANDUIT CT-1570 puristustyökalu 22 - 10 AWG 10-51/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8TBF Malli: CT-1570Ristiviite: 38YU63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€541.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcrimper
Säädettäväautomaattisesti
Koko22-10 AWG
CutsEi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Maks. PuristusvoimaEi arvioitu
Kokonaispituus10.75 "
Ensisijainen sovellusSähköjohto ja -kaapeli
Korvaava die-koodiEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

Panduit CT-1570 puristustyökalu on erikoistyökalu, jota käytetään tietoliikenne- ja sähkösovelluksissa liittimien puristamiseen johtoihin ja kaapeleihin. Se varmistaa turvalliset ja luotettavat sähköliitännät puristamalla liittimet tiukasti johtimiin.

Ominaisuudet:

  • Tämä puristustyökalu tarjoaa automaattisen säädettävyyden tehokkuuden ja tarkkuuden parantamiseksi.
  • Siinä on kestävä teräsrunko, joka takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn.
  • Tämä puristustyökalu on suunniteltu ohjatun syklin tyyliin, mikä tarjoaa tarkan ja johdonmukaisen puristusliitoksen optimaalista liittimen kiinnitystä varten.
  • Siinä on deluxe-tyynyn pitotyyli ja muotti mukavuuden ja käytön helpottamiseksi puristustoimintojen aikana.
  • Tämä puristustyökalu on varustettu polypropeenikahvalla ergonomiseen ja luotettavaan käsittelyyn puristustehtävien aikana.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä työkalua?

A.

  • Käytä aina suojalaseja suojellaksesi silmiäsi mahdollisilta roskilta puristamisen aikana.
  • Valitse vaatteet, jotka eivät estä liikkumista ja vältä löysiä asusteita, kuten koruja.
  • Irrota kaikki virtalähteet, kun työskentelet sähköliitäntöjen kanssa onnettomuuksien välttämiseksi.
  • Ennen käyttöä tarkista työkalu vaurioiden, kulumisen tai löystyneiden osien varalta turvallisuuden varmistamiseksi.
  • Pidä kahvoista tukeva ote suositeltua käsien sijoitusta noudattaen.
  • Työskentele vakaassa ja organisoidussa ympäristössä minimoidaksesi tapaturmariskit.

K. Mitä eroa on automaattisen säädettävyyden ja manuaalisen säädettävyyden puristustyökalujen välillä?

A. Automaattisen säädettävyyden puristustyökalut mukautuvat automaattisesti liittimien kokoon, mikä yksinkertaistaa käyttöä johdonmukaisten ja täsmällisten puristusten saamiseksi, mikä sopii erinomaisesti suuriin tehtäviin. Manuaaliset puristustyökalut vaativat manuaalista säätöä räätälöintiä varten, mikä tarjoaa joustavuutta ja kohtuuhintaisuutta erikoissovelluksiin. Valinta riippuu tehtävän monimutkaisuudesta ja käyttäjän taidoista.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä puristustyökalua?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat johdon koon yhteensopivuus, liittimien yhteensopivuus, automaattinen tai manuaalinen käyttö, puristuslaatu, kestävyys, ergonomia ja turvallisuusominaisuudet.

K. Kuinka huoltan tätä puristustyökalua?

A.

  • Puhdista työkalu jokaisen käytön jälkeen pölyn ja roskien poistamiseksi.
  • Levitä suositeltua voiteluöljyä liikkuviin osiin ja kääntöpisteisiin sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Suorita silmämääräinen tarkastus ennen käyttöä vaurioiden tai irtonaisten osien tunnistamiseksi.
  • Säilytä työkalu kuivassa, turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä pölyn ja vaurioiden estämiseksi.
  • Pidä kahvat puhtaina ja puhtaina öljy- tai voiteluainejäämistä varmistaaksesi varman otteen.
  • Varmista, että käytät oikeaa suulaketta tietylle liittimelle ja johdinkoolle vaurioiden välttämiseksi.
  • Katso valmistajakohtaiset huolto-ohjeet käyttöohjeesta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
PANDUIT CT-1550 puristustyökalu, automaattinen 22 - 10 AWG | AH8TBD 38YU61 CT-1550automaattisesti22-10 AWGTyyny Grip10.75 "€551.00
PANDUIT CT-1525 Puristustyökalu 22-14 AWG 10-51/64 tuumaa | AH8TBE 38YU62 CT-1525automaattisesti22-14 AWGTyyny Grip10.75 "€547.09
PANDUIT CT-1700 puristustyökalu 8-1 AWG 10-53 / 64 tuumaa | AH8TBG 38YU64 CT-1700automaattisesti8-1 AWGTyyny Grip10.875 "€530.09
PANDUIT CT-1002 puristustyökalu 26-10 AWG 8-17 / 64 tuumaa | AH8TBH 38YU65 CT-1002automaattisesti26-10 AWGergonominen8.25 "€648.74
PANDUIT CT-1003 puristustyökalu 22-8 AWG 8-17 / 64 tuumaa | AH8TBJ 38YU66 CT-1003automaattisesti22-8 AWGTyyny Grip8.25 "€672.29
PANDUIT CT-1123 puristustyökalu 26-8 AWG 7-21 / 32 tuumaa | AH8TBK 38YU67 CT-1123automaattisesti26-8 AWGTyyny Grip7.625 "€663.39
PANDUIT CT-1000 Semiauto-puristustyökalu 20-14 AWG 8-1/4 tuumaa | AH8TBL 38YU68 CT-1000Semi-Automatic20-14 AWGKaareva8.25 "€631.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CT-1570 puristustyökalu 22 - 10 AWG 10-51/64 tuumaa
€541.42 / yksikkö