Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT CPPL48WBLY -liitäntäpaneelin Mini-Com-telineasennus 48-portti | AE7QAP 5ZVY2

PANDUIT CPPL48WBLY Patch Panel Mini-Com telineasennus 48 porttia

Varastossa
Tuote: AE7QAP Malli: CPPL48WBLYRistiviite: 5ZVY2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatch-paneeli tarroilla
Luokan tyyppiMini-Com
Liittimet paneelia kohti48
MateriaaliCRS
AsennustyyliTeline
Porttien lukumäärä48
Paneelin tyyppiModuuli-
Rack-yksiköt2
TyyliTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorttien lukumääräHinta
PANDUIT CPPL24WBLY -korjauspaneeli Mini-Com-teline, 24 porttia AE7QAM 5ZVY0 CPPL24WBLY24€79.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT CPPL48WBLY Patch Panel Mini-Com telineasennus 48 porttia
€159.69 / yksikkö