PANDUIT C2LG6-F -kaapelikansi huuhteluharmaa 2.25wx 0.35d | AC8YZG 3EYE5

PANDUIT C2LG6-F lankakanavan kansi, tasoharmaa 2.25 leveys x 0.35 d

Tuote: AC8YZG Malli: C2LG6-FRistiviite: 3EYE5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskansi
VäriHarmaa
Pituus6"
MateriaaliLyijytön PVC
Asennustyylihuuhdeltu
TyyppiHuuhdella
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)0.33
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
PANDUIT C1LG6-F -kaapelikansi huuhteluharmaa 1.26wx 0.35d | AC8YZE 3EYE3 C1LG6-FHarmaa1.25 "€10.70
PANDUIT C1WH6-F -kaapelikansi huuhteluvalkoinen 1.26wx 0.35d | AC8YZF 3EYE4 C1WH6-FValkoinen1.25 "€11.38
Tarjouspyyntö
PANDUIT C2WH6-F -kaapelikansi huuhteluvalkoinen 2.25wx 0.35d | AC8YZH 3EYE6 C2WH6-FValkoinen2.25 "€16.37
Tarjouspyyntö
PANDUIT C3LG6-FG -kaapelikansi huuhteluharmaa 3.25wx 0.37d | AC8YZJ 3EYE7 C3LG6-FGHarmaa3.25 "€24.85
Tarjouspyyntö
PANDUIT C3WH6-F Kaapelikansi, huuhtelu valkoinen 3.25wx 0.37d | AC8YZK 3EYE8 C3WH6-FValkoinen3.25 "€24.85
Tarjouspyyntö
PANDUIT C4LG6-F -kaapelikansi huuhteluharmaa 4.25wx 0.37d | AC8YZL 3EYE9 C4LG6-FHarmaa4.25 "€26.72
Tarjouspyyntö
PANDUIT C4WH6-F -kaapelikansi huuhdeltava valkoinen 4.25wx 0.37d | AC8YZM 3EYF1 C4WH6-FValkoinen4.25 "€28.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT C2LG6-F lankakanavan kansi, tasoharmaa 2.25 leveys x 0.35 d
€16.33 / yksikkö