Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 9073 / XL -hitsauskäsineet 12-1 / 2 tuuman pituus Xl Kevlar (r) Pr | AG4LAX 34FW41

IRONCAT 9073/XL hitsauskäsineet 12-1/2 tuuman pituus Xl Kevlar(r) Pr

Varastossa
Tuote: AG4LAX Malli: 9073/XLRistiviite: 34FW41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
Taustamateriaalinomex
VäriMusta
LäimäysGuantlet
Mansetin materiaalilehmänvuota
LeikkausClute
MalliEdistyneet sormet
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Pituus12.5 "
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalivuohennahkaa
KokoXL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliLakikivi
KäyttääTig-hitsaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203293010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCAT 9073/M hitsauskäsineet 12 tuuman pituus M Kevlar(r) Pr | AG4LAV 34FW39 9073 / M12 "M€46.66
IRONCAT 9073/L Hitsauskäsineet 12-1/4 tuumaa pituus L Kevlar(r) Pr | AG4LAW 34FW40 9073 / L12.25 "L€46.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 9073/XL hitsauskäsineet 12-1/2 tuuman pituus Xl Kevlar(r) Pr
€46.66 / yksikkö