Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT BT6LH-L0 Nippuside 21.2 tuumaa musta - 50 kpl pakkaus | AB9FAY 2CNC3

PANDUIT BT6LH-L0 johtoside, 21.2 tuuman musta - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9FAY Malli: BT6LH-L0Ristiviite: 2CNC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt ja raskas nippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriMusta
MalliMetalli Barb
VelvollisuusHeavy Duty
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus21.2 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.6"
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-76 - 185 astetta F
Vetolujuus120 paunaa.
Paksuus0.065 "
TyökalukoodiGTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH
UL-tyyppiEi ilmoitettu
Leveys0.275 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Bundle Dia.PerusmateriaaliVäriMetalli havaittavissaTemp. alueVetolujuusPaksuusTyökalukoodiPkg. MääräHinta
PANDUIT SG350LHG-Q 15.3 tuuman luonnollinen nippuside - 25 kpl: n pakkaus | AB2DZD 1LEX1 SG350LHG-Q4.13 "NylonLuonnollinenEi-75 - 185 astetta F120 paunaa.0.064 "F25€44.15
PANDUIT SG350LHG-Q0 15.3 tuuman musta nippuside - pakkaus 25 | AB2DZE 1LEX2 SG350LHG-Q04.13 "NylonMustaEi-75 - 185 astetta F120 paunaa.0.064 "F25€48.96
PANDUIT MRT4LH-L4 nippuside 18.5 tuumaa hopea - 50 kpl pakkaus | AB9EYB 2CMT9 MRT4LH-L44"MetalliHopeaKyllä-112 - 1000 astetta F225 lb0.01 "I50€145.62
PANDUIT MRS2LH-L4 nippuside 12.2 tuumaa hopea - 50 kpl pakkaus | AB9EYH 2CMU6 MRS2LH-L42"MetalliHopeaKyllä-112 - 1000 astetta F225 lb0.01 "I50€138.40
PANDUIT BT2LH-L nippuside 8.7 tuumaa luonnollinen - 50 kpl pakkaus | AB9FAL 2CNA1 BT2LH-L2"NylonLuonnollinenEi-76 - 185 astetta F120 paunaa.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€51.10
PANDUIT BT2LH-L0 Nippuside 8.7 Tuumaa Musta - Pakkaus 50 | AB9FAM 2CNA2 BT2LH-L02"NylonMustaEi-76 - 185 astetta F120 paunaa.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50€65.99
PANDUIT BT2LH-TL Johdinside 8.7 tuuman Natural - 250 kpl | AB9FAN 2CNA3 BT2LH-TL2"NylonLuonnollinenEi-76 - 185 astetta F120 paunaa.0.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH250€186.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT BT6LH-L0 johtoside, 21.2 tuuman musta - 50 kpl pakkaus
€142.17 /pakkaus