Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANAVISE 511B Pohjalevy Off Shore Delta Idc Block | AD3TMC 40N577

PANAVISE 511B Pohjalevy Off Shore Delta Idc Block

Varastossa
Tuote: AD3TMC Malli: 511BRistiviite: 40N577

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOff Shore Deltan pohjalevy
MateriaaliAlumiini
TyyppiPanaPaina IDC-esto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANAVISE 511B Pohjalevy Off Shore Delta Idc Block
€76.06 / yksikkö