Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANAVISE 380 -vakuumisalusta 6.5 ​​x 3.5 x 4.5 tuumaa AD3TLN 40N561

PANAVISE 380 tyhjiöruuvipuristimen pohja, 6.5 x 3.5 x 4.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3TLN Malli: 380Ristiviite: 40N561

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiövissipohja
Base TypeKääntyvä
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus6.5 "
kokonaisleveys4.5 "
Kääntökulma360 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)11.91
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.76
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANAVISE 380 tyhjiöruuvipuristimen pohja, 6.5 x 3.5 x 4.5 tuumaa
€67.92 / yksikkö