PANASONIC FV-04VE1 Ventilation Fan, Side Port, 4 Cfm, 66% Max. Efficiency, Variable Speed | CT7CAV 20JR08

PANASONIC FV-04VE1 Ventilation Fan, Side Port, 4 Cfm, 66% Max. Efficiency, Variable Speed

Varastossa
Tuote: CT7CAV Model: FV-04VE1Ristiviite: 20JR08

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€790.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.376
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANASONIC FV-04VE1 Ventilation Fan, Side Port, 4 Cfm, 66% Max. Efficiency, Variable Speed
€790.09 / yksikkö