PALMGREN 9682076 Penkkihiomakone, 10 tuumaa, 1.75 hv, 220/380 V, 3PH | CD6LVC

PALMGREN 9682076 Penkkihiomakone, 10 tuumaa, 1.75 hv, 220/380 V, 3 PH

Varastossa
Tuote: CD6LVC Malli: 9682076

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,158.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria4.6/2.4
Arbor Hole1"
Pakoputki2-1 / 2 "
Kasvopyörä1"
HP1.75
Maks. Kierrosluku1725
Moottori HP1.75
Vaihe3
Jännite230/460
Pyörän halkaisija10 "
Pyörät C - C20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dust Collectionin kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaArbor HoleHPMaks. KierroslukuMoottori HPPyörän halkaisijaPyörät C - CHinta
PALMGREN 9682074 Penkkihiomakone, 8 tuumaa, 1 hv, 220/440V, 3PH | CD6LVA 96820743.6/1.95 / 8 "1345018"16-1 / 2 "€638.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9682076 Penkkihiomakone, 10 tuumaa, 1.75 hv, 220/380 V, 3 PH
€1,158.63 / yksikkö