PALMGREN 9680430 Tapping Arm, Electric, 115V, 8.8A, 2 Inch Size | AH4VGT 35MG73

PALMGREN 9680430 Haaroitusvarsi, sähköinen, 115 V, 8.8 A, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4VGT Malli: 9680430Ristiviite: 35MG73

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,638.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tappivarsi
Ampeeria8.8
Haltijatyyppikytkin
Ei kuormitusta RPM0 ja 400
Vaihe1
Päästä59 "
KäännettäväKyllä
Koko2"
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Hanan kapasiteetti teräs: 9/16 "
    • Max. Hanan kapasiteetti alumiini: 11/16"

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680430 Haaroitusvarsi, sähköinen, 115 V, 8.8 A, koko 2 tuumaa
€13,638.49 / yksikkö