Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9680110 Poranpuristin, penkki, askelpyörä, 5 nopeus, 10 tuuman koko | CD6LVP

PALMGREN 9680110 Poranpuristin, penkki, askelpyörä, 5 nopeus, 10 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD6LVP Malli: 9680110

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€478.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylväsporakone
Vahvistimet AC3.2A
Syvyys19 1 / 4 "
Korkeus10 "
Tulovirta6.8A
Pituus23 "
Moottori HP1 / 3 hp
RPM570 3070 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa
Karan nopeus5
Karan kartioJT33
Karan matka2 1 / 2 "
Keinu10 "
Pöydän työpinta7 13 / 16 "x 7 13 / 16"
Jännite115V
Leveys17.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)6.02
Laivan leveys (cm)6.02
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Palmgren 9680110 -porakonetta käytetään työpajoissa, tuotantoyksiköissä ja rakennustyömailla. Se tarjoaa tarkkuutta ja monipuolisuutta tarkkoihin poraus-, kierre- ja kalvaustoimintoihin. Tässä Palmgren-porakoneessa on säädettävät nopeusasetukset, jotka parantavat porauksen tehokkuutta ja tarkkuutta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on valurautainen pää, pöytä ja alusta rakenteen jäykkyyden ja vakauden takaamiseksi.
  • Tässä lattiatelineen tyyppisessä poranpuristimessa on avaimella varustettu istukka ja kara tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
  • Siinä on 45 asteen kallistuskulma vasemmalta ja oikealta, mikä lisää monipuolisuutta.
  • Tämä 5-nopeuksinen porakone toimii johtovirtalähteellä tasaisen suorituskyvyn takaamiseksi.
  • Se on varustettu 3MT-karan kartiolla työkalun turvalliseen pitämiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistan ja huollan Palmgren 9680110 -porapuristimen?

A.

  • Pyyhi pinnat säännöllisesti pölyn ja roskien poistamiseksi.
  • Voitele liikkuvat osat valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Tarkista ja kiristä pultit ja mutterit vakauden varmistamiseksi.
  • Säilytä kuivassa ja puhtaassa ympäristössä ruosteen ja korroosion estämiseksi.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon porakonetta valittaessa?

A.

  • Harkitse porakoneen moottorin tehoa tehokkaan porauksen varmistamiseksi.
  • Etsi porakonetta, jossa on säädettävät nopeusasetukset monipuolisuuden vuoksi.
  • Varmista, että istukan kokoon mahtuu erilaisia ​​poranterätyyppejä.
  • Valitse tukeva rakenne varmistaaksesi vakauden käytön aikana.
  • Valitse porakone, jossa on säädettävä pöytä monipuoliseen työkappaleen tukemiseen.
  • Etsi ominaisuuksia, jotka parantavat porauksen tarkkuutta.
  • Tarkista karan liikematka poraussyvyysvaatimustesi mukaisesti.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko muita Palmgrenin porakoneita suuremmalla pyörimisnopeudella?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät Palmgren-porapuristimia, joilla on suurempi pyörimisnopeus, voivat etsiä tuotemerkin 9680148 porakone pyörimisnopeudet vaihtelevat välillä 760 - 3070 RPM.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMHinta
PALMGREN 9680148 Poranpuristin, pöytälevy, askelpyörä, 8 tuuman koko | CH3QRL 9680148760 3070 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa€343.64
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9680219 Poranpuristin, pöytälevy, askelpyörä, 13 tuuman koko | CH3QRM 9680219260 4220 - XNUMX XNUMX kierrosta minuutissa€860.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9680110 Poranpuristin, penkki, askelpyörä, 5 nopeus, 10 tuuman koko
€478.23 / yksikkö