PALMGREN 9630301 Ristiruuvi, 3 tuuman koko | AD8LWW 4KXF3 / 32

PALMGREN 9630301 Ristiruuvi, 3 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD8LWW Malli: 9630301Ristiviite: 4KXF3 / 32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,430.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Vise
Sänky / pohja0.001 "
Leuan taipuma.0.002 "2000 lbs
Leuan avaaminen3"
Jaw Plate0.002 "
Leukatyyppiuritettu
Leuan leveys3"
Kokonaiskorkeus5.5 "
Kokonaispituus7-5/8 x 6-5/8"
Kurkun syvyys1 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.38
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4KXF3 on 31LZ56: n ehdotettu korvaaminen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9630301 Ristiruuvi, 3 tuuman koko
€1,430.49 / yksikkö