PALMGREN 9629746 Yhdistelmäpenkki ja putkiruuvipuristimet, 6 tuuman koko | AG9DBN 19D153 / P746

PALMGREN 9629746 Yhdistelmäpenkki ja putkiruuvi, 6 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG9DBN Malli: 9629746Ristiviite: 19D153 / P746

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€727.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävissi
Base TypeKääntyvä
Body Casting60,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leuan avaaminen7"
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys6"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen7"
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus8.75 "
Kokonaispituus15.75 "
kokonaisleveys8"
Putken kapasiteetti1/4" to 3-1/2"
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys3 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.2553
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysUlkomitatKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9629745 Yhdistelmäpenkki ja putkiruuvipuristimet, 5 tuuman koko | AG9DBM 19D152 / P745 96297456"5"-8.25 "13.75 "3 1 / 2 "€617.73
PALMGREN 9629755 yhdistelmäpenkki ja putkiruuvipuristimet, 5.5 tuuman koko | CH3QFC 9629755------€1,239.00
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9629756 yhdistelmäpenkki ja ruuvipuristimet, 6.5 tuuman koko | CH3QFD 96297568.5 "6 1 / 2 "18 x 10 x 10 "--4.5 "€1,756.36
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9629748 Yhdistelmäpenkki ja putkiruuvipuristimet, 8 tuuman koko | CH3QFE P748 96297488 1 / 4 "8"---4 3 / 4 "€790.36
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9629758 Yhdistelmäpenkki ja putkiruuvipuristimet, 8.5 tuuman koko | CH3QFF 96297589"8.5 "12 x 12 x 10 "--4"€2,544.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9629746 Yhdistelmäpenkki ja putkiruuvi, 6 tuuman koko
€727.86 / yksikkö