PALMGREN 9629745 Yhdistelmäpenkki ja putkiruuvipuristimet, 5 tuuman koko | AG9DBM 19D152 / P745

PALMGREN 9629745 Yhdistelmäpenkki ja putkiruuvi, 5 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG9DBM Malli: 9629745Ristiviite: 19D152 / P745

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€617.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävissi
Base TypeKääntyvä
Body Casting60,000 psi
TullimääräNormaali tulli
Leuka kasvotSahalaitainen
Leuan avaaminen6"
Leukatyyppivaihdettava
Leuan leveys5"
MateriaaliPehmeä rauta
Maks. Avaaminen6"
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Lukituspulttien lukumäärä2
Kiinnityskohtien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus8.25 "
Kokonaispituus13.75 "
kokonaisleveys8"
Putken kapasiteetti1/4" to 2-1/2"
KäännettäväEi
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kurkun syvyys3 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.577
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)21.08
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana putkileuka: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysUlkomitatKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9629746 Yhdistelmäpenkki ja putkiruuvipuristimet, 6 tuuman koko | AG9DBN 19D153 / P746 96297467"6"-8.75 "15.75 "3 3 / 4 "€727.86
PALMGREN 9629755 yhdistelmäpenkki ja putkiruuvipuristimet, 5.5 tuuman koko | CH3QFC 9629755------€1,239.00
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9629756 yhdistelmäpenkki ja ruuvipuristimet, 6.5 tuuman koko | CH3QFD 96297568.5 "6 1 / 2 "18 x 10 x 10 "--4.5 "€1,756.36
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9629748 Yhdistelmäpenkki ja putkiruuvipuristimet, 8 tuuman koko | CH3QFE P748 96297488 1 / 4 "8"---4 3 / 4 "€790.36
Tarjouspyyntö
PALMGREN 9629758 Yhdistelmäpenkki ja putkiruuvipuristimet, 8.5 tuuman koko | CH3QFF 96297589"8.5 "12 x 12 x 10 "--4"€2,544.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9629745 Yhdistelmäpenkki ja putkiruuvi, 5 tuuman koko
€617.73 / yksikkö