Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1600 Pakkaustiiviste 3/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AE8PCD 6ERN0

PALMETTO PACKING 1600 Pakkaustiiviste 3/4 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8PCD Malli: 1600Ristiviite: 6ERN0

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 200 F
VäriRuskea
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus5ft.
MateriaaliPellava
Maks. Pumppujen paine (PSI)400
Maks. Venttiilien paine (PSI)400
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2200
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue6 ja 9
Neliö3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Akselin nopeus (ft / min)Ympäristön lämpötila AlueVäripH-alueKäytettäväksiPituusMateriaaliMaks. Pumppujen paine (PSI)Hinta
PALMETTO PACKING 1600 Pakkaustiiviste 3/4 neliötuumaa 25 jalkaa | AE8PCF 6ERN2 16002200-10 - 200 FRuskea6 ja 9Pumput ja venttiilit25ft.Pellava400€172.57
PALMETTO PACKING PE1082 Pakkaustiiviste 3/4 neliötuumaa 10 jalkaa AE8UME 6FKW7 PE10822000-400 - 500 FMusta1 ja 13avokkaat10ft.PTFE / grafiitti, aramidi500€1,079.60
PALMETTO PACKING PE1082 Pakkaustiiviste 3/4 neliötuumaa 25 jalkaa | AE8UMF 6FKW8 PE10822000-400 - 500 FMusta1 ja 13avokkaat25ft.PTFE / grafiitti, aramidi500€1,079.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1600 Pakkaustiiviste 3/4 neliötuumaa 5 jalkaa
€41.40 / yksikkö