Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1367H Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WUX 4VLR4

PALMETTO PACKING 1367H-pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9WUX Malli: 1367HRistiviite: 4VLR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 500 F
VäriValkoinen
KäytettäväksiVenttiilit
Pituus5ft.
MateriaaliPTFE-valkoinen pakkaus ilman voitelua
Maks. Pumppujen paine (PSI)NR
Maks. Venttiilien paine (PSI)4000
Maks. Akselin nopeus (ft / min)1200
Maks. Lämpötila höyryssä (F)300
pH-alue0 ja 14
Neliö1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1367H Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WUY 4VLR5 1367H10ft.1 / 8 "€31.01
PALMETTO PACKING 1367H Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9WUZ 4VLR6 1367H25ft.1 / 8 "€60.17
PALMETTO PACKING 1367H Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa AD9WVA 4VLR7 1367H5ft.3 / 16 "€31.53
PALMETTO PACKING 1367H Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa AD9WVB 4VLR8 1367H10ft.3 / 16 "€48.10
PALMETTO PACKING 1367H -tiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa AD9WVC 4VLR9 1367H25ft.3 / 16 "€112.09
PALMETTO PACKING 1367H Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9WVD 4VLT1 1367H5ft.1 / 4 "€51.80
PALMETTO PACKING 1367H -tiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9WVE 4VLT2 1367H10ft.1 / 4 "€87.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1367H-pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa
€25.32 / yksikkö