Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1367FS -tiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa AD9GTQ 4RTH3

PALMETTO PACKING 1367FS-pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GTQ Malli: 1367FSRistiviite: 4RTH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 500 F
VäriValkoinen
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus25ft.
MateriaaliFDA-yhteensopiva PTFE-valkoinen pakkaus mineraaliöljyvoitelulla
Maks. Pumppujen paine (PSI)1000
Maks. Venttiilien paine (PSI)1000
Maks. Akselin nopeus (ft / min)1200
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue0 ja 14
Neliö1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1367FS -tiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa AD9GTN 4RTH1 1367FS5ft.-1 / 8 "€29.60
PALMETTO PACKING 1367FS Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GTP 4RTH2 1367FS10ft.-1 / 8 "€42.33
PALMETTO PACKING 1367FS -tiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa AD9GTR 4RTH4 1367FS5ft.-3 / 16 "€46.70
PALMETTO PACKING 1367FS Puristustiiviste, 3/16 neliötuumaa, 10 jalkaa | AD9GTT 4RTH5 1367FS10ft.-3 / 16 "€69.63
PALMETTO PACKING 1367FS -tiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GTU 4RTH6 1367FS25ft.-3 / 16 "€142.87
PALMETTO PACKING 1367FS -tiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GTV 4RTH7 1367FS5ft.-1 / 4 "€74.77
PALMETTO PACKING 1367FS -tiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa AD9GTW 4RTH8 1367FS10ft.-1 / 4 "€99.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS-pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa
€97.18 / yksikkö