Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1367C Pakkaustiiviste 1/2 neliötuumaa 5 jalkaa AE8UQY 6FLA2

PALMETTO PACKING 1367C-pakkaustiiviste 1/2 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE8UQY Malli: 1367CRistiviite: 6FLA2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 500 F
VäriValkoinen
Käytettäväksiavokkaat
Pituus5ft.
MateriaaliPTFE
Maks. Pumppujen paine (PSI)350
Maks. Venttiilien paine (PSI)NR
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2800
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue0 ja 14
Neliö1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Akselin nopeus (ft / min)Ympäristön lämpötila AlueVäripH-alueKäytettäväksiPituusMateriaaliMaks. Pumppujen paine (PSI)Hinta
PALMETTO PACKING 1613 Tiivisterengas 1/2 neliötuumaa 25 jalkaa | AE8PCX 6ERU8 16132200-10 - 220 FHarmaa6 ja 9Pumput ja venttiilit25ft.Pellava400€201.29
PALMETTO PACKING 1367C -tiiviste 1/2 neliötuumaa 10 jalkaa | AE8UQZ 6FLA3 1367C2800-400 - 500 FValkoinen0 ja 14avokkaat10ft.PTFE350€383.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1367C-pakkaustiiviste 1/2 neliötuumaa 5 jalkaa
€383.05 / yksikkö