Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PACKARD 66781 vetolujuus 6-23/32 tuumaa. H 115V | AG6DKF 35PT81

PACKARD 66781 vetokela 6-23/32 tuumaa. H 115V

Varastossa
Tuote: AG6DKF Malli: 66781Ristiviite: 35PT81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€474.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedon indusoija
Ampeeria0.60
Syvyys9-5 / 64 "
Sopii tuotemerkkiinRheem
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero70-101087-81, 7021-11559
Korkeus6 23 / 32 "
HP1/50
Tulo- ja ulostulon halkaisija.2.25/2.9 tuumaa
MateriaaliTeräs
TyyppiKorvaaminen
Jännite115
Leveys569002 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8414599080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Rheem 70-101087-81, 7021-11559

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAmpeeriaSyvyysJänniteLeveysSopii tuotemerkkiinKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusHinta
PACKARD 65475 Palamisilmatehostimen vaihto | AF8NVB 29AT90 65475Alumiiniteräs, kupari0.4-115-Coleman Evcon373-19801-820, 373-19801-821-€108.69
PACKARD 82641 Vedon induktorin vaihto 1/25 hv | AF8NVC 29AT91 82641Alumiiniteräs, kupari0.625-5 / 64 "208/230568755 "Rheem70-24157-038 11 / 16 "€529.75
PACKARD 82057 Vedon induktorin vaihto 1/40 hv | AF8NVE 29AT93 82057Alumiiniteräs, kupari1.05-17 / 32 "115568756 "TraneX380402530577 21 / 32 "€391.01
PACKARD 82999 Vedon induktorin vaihto 1/30 hv | AF8NVF 29AT94 82999Alumiiniteräs, kupari0.645-49 / 64 "208/230568755 "York026-33999-0018 11 / 16 "€435.51
PACKARD 82052 Vedon induktori 5-1 / 32 tuumaa. H 115V | AG6DJZ 35PT75 82052Teräs1.007-43 / 64 "115568756 "Dunkirk433-00-5105.031 "€461.37
PACKARD 82618 vetojännitin 7-15 / 16 tuumaa H 115 / 230V | AG6DKA 35PT76 82618Teräs0.905-51 / 64 "115/230569000 "Fedders031-70597 15 / 16 "€464.53
PACKARD 48332 Vedosinduktori 5-1 / 4 tuumaa. H 115V | AG6DKB 35PT77 48332Muovikotelo1.808-1 / 2 "115568871 "Goodman5KSB46GF0003S, B483300015.25 "€490.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACKARD 66781 vetokela 6-23/32 tuumaa. H 115V
€474.35 / yksikkö