Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PACKARD 65475 Palamisilmatehostimen vaihto | AF8NVB 29AT90

PACKARD 65475 Polttoilmatehostimen vaihto

Varastossa
Tuote: AF8NVB Malli: 65475Ristiviite: 29AT90
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
€108.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalamisilman tehostin
Ampeeria0.4
Sopii tuotemerkkiinColeman Evcon
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero373-19801-820, 373-19801-821
Tulo- ja ulostulon halkaisija.4/1.62 tuumaa
MateriaaliAlumiiniteräs, kupari
HuomautuksiaTuotetta käytetään vain OEM: n suorana korvaavana tuotteena. Muu käyttö on väärä käyttö, joka mitätöi takuun ja voi luoda vaarallisia olosuhteita
TyyppiKorvaaminen
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3905
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8414599080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Coleman Evcon 373-19801-820 ja 373-19801-821

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAmpeeriaSyvyysJänniteLeveysSopii tuotemerkkiinKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusHinta
PACKARD 82641 Vedon induktorin vaihto 1/25 hv | AF8NVC 29AT91 82641Alumiiniteräs, kupari0.625-5 / 64 "208/230568755 "Rheem70-24157-038 11 / 16 "€529.75
PACKARD 82057 Vedon induktorin vaihto 1/40 hv | AF8NVE 29AT93 82057Alumiiniteräs, kupari1.05-17 / 32 "115568756 "TraneX380402530577 21 / 32 "€391.01
PACKARD 82999 Vedon induktorin vaihto 1/30 hv | AF8NVF 29AT94 82999Alumiiniteräs, kupari0.645-49 / 64 "208/230568755 "York026-33999-0018 11 / 16 "€435.51
PACKARD 82052 Vedon induktori 5-1 / 32 tuumaa. H 115V | AG6DJZ 35PT75 82052Teräs1.007-43 / 64 "115568756 "Dunkirk433-00-5105.031 "€461.37
PACKARD 82618 vetojännitin 7-15 / 16 tuumaa H 115 / 230V | AG6DKA 35PT76 82618Teräs0.905-51 / 64 "115/230569000 "Fedders031-70597 15 / 16 "€464.53
PACKARD 48332 Vedosinduktori 5-1 / 4 tuumaa. H 115V | AG6DKB 35PT77 48332Muovikotelo1.808-1 / 2 "115568871 "Goodman5KSB46GF0003S, B483300015.25 "€490.94
PACKARD 66003 vetovastus 6-45/64 tuumaa. H 115V | AG6DKC 35PT78 66003Teräs0.928-5 / 16 "115568756 "Goodman11009001, 11009002, 110090036 45 / 64 "€312.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACKARD 65475 Polttoilmatehostimen vaihto
€108.69 / yksikkö