Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PACKARD 48332 Vedosinduktori 5-1 / 4 tuumaa. H 115V | AG6DKB 35PT77

PACKARD 48332 vetokela 5-1/4 tuumaa. H 115V

Varastossa
Tuote: AG6DKB Malli: 48332Ristiviite: 35PT77

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€490.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedon indusoija
Ampeeria1.80
Syvyys8-1 / 2 "
Sopii tuotemerkkiinGoodman
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero5KSB46GF0003S, B48330001
Korkeus5.25 "
HP1/50
Tulo- ja ulostulon halkaisija.1.9/2.4 tuumaa
MateriaaliMuovikotelo
TyyppiKorvaaminen
Jännite115
Leveys568871 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2005
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414599080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Goodman 5KSB46GF0003S, B48330001

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAmpeeriaSyvyysJänniteLeveysSopii tuotemerkkiinKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroKorkeusHinta
PACKARD 65475 Palamisilmatehostimen vaihto | AF8NVB 29AT90 65475Alumiiniteräs, kupari0.4-115-Coleman Evcon373-19801-820, 373-19801-821-€108.69
PACKARD 82641 Vedon induktorin vaihto 1/25 hv | AF8NVC 29AT91 82641Alumiiniteräs, kupari0.625-5 / 64 "208/230568755 "Rheem70-24157-038 11 / 16 "€529.75
PACKARD 82057 Vedon induktorin vaihto 1/40 hv | AF8NVE 29AT93 82057Alumiiniteräs, kupari1.05-17 / 32 "115568756 "TraneX380402530577 21 / 32 "€391.01
PACKARD 82999 Vedon induktorin vaihto 1/30 hv | AF8NVF 29AT94 82999Alumiiniteräs, kupari0.645-49 / 64 "208/230568755 "York026-33999-0018 11 / 16 "€435.51
PACKARD 82052 Vedon induktori 5-1 / 32 tuumaa. H 115V | AG6DJZ 35PT75 82052Teräs1.007-43 / 64 "115568756 "Dunkirk433-00-5105.031 "€461.37
PACKARD 82618 vetojännitin 7-15 / 16 tuumaa H 115 / 230V | AG6DKA 35PT76 82618Teräs0.905-51 / 64 "115/230569000 "Fedders031-70597 15 / 16 "€464.53
PACKARD 66003 vetovastus 6-45/64 tuumaa. H 115V | AG6DKC 35PT78 66003Teräs0.928-5 / 16 "115568756 "Goodman11009001, 11009002, 110090036 45 / 64 "€312.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACKARD 48332 vetokela 5-1/4 tuumaa. H 115V
€490.94 / yksikkö