Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PACIFIC HANDY CUTTER INC BH00206 Terän hävitysyksikön seinäkiinnike | AF9NNH 30HJ96

PACIFIC HANDY CUTTER BH00206 Terän hävitysyksikön seinäkiinnike

Varastossa
Tuote: AF9NNH Malli: BH00206Ristiviite: 30HJ96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän hävitysyksikkö
rakentaminenHDPE
OmistaaNoin 750 terää
MateriaaliHDPE
Kokonaisdia.12-1 / 2 "
Kokonaiskorkeus6 5 / 16 "
Kokonaispituus3 35 / 64 "
kokonaisleveys3.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3926909987

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hävittää (yksi reuna, tarkkuus, apu ja napsahtavat terät)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PACIFIC HANDY CUTTER INC BB00205 Terän hävitysyksikkö Hdpe | AF9NNF 30HJ94 BB00205€15.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACIFIC HANDY CUTTER BH00206 Terän hävitysyksikön seinäkiinnike
€19.40 / yksikkö